Bomba centrífuga APV 8VS (7,5 HP, 135 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 8VS (7,5 HP, 135 GPM máx.)

Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 8VS. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 135 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Calificación sanitaria A3. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Lincoln de 6 pulg., 7,5 hp, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1-1/4 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM482A.a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 8VS
  • Número de serie: 8VS-81
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 135
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20,4/10,2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 13.25
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 8VS (7,5 HP, 135 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente