Bomba Centrífuga APV 8VS2 (10 CV)

Bomba Centrífuga APV 8VS2 (10 CV)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 8VS2. Número de serie: 200253278-02. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Opción de sello: Mecánico simple. Motor de lavado Baldor, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 23,6/14,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP142B.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 8VS2
  • Número de serie: 200253278-02
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 23.6/14.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV 8VS2 (10 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente