Bomba Centrífuga APV Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga APV Crepaco 6V2

Bomba centrífuga APV Crepaco, modelo 6-V2, S/N F1288, 5 hp 208-230/460 voltios, 3475 rpm, 2 pulg. de entrada, 1-1/2 pulg. de salida, dimensiones totales 23 pulg. de largo x 12 pulg. Ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 8a.SGM116(2)
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6-V2
  • Número de serie: F1288
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Crepaco 6V2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente