Bomba Centrífuga APV Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga APV Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga APV Crepaco, Modelo 6V2, S/NE - 3632-86. Motor Baldor, SPEC No. 35H755R032 RI, 3 hp, 230/460 voltios, 60 hz, trifásico, 7.2/3.5 amperios, 3450 rpm, estructura 145 TC, entradas de 2 pulg., salidas de 1-½ pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMF068.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: E - 3632-86
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Crepaco 6V2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente