Bomba Centrífuga APV Crepaco

Bomba Centrífuga APV Crepaco

Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 6. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 230/460 V. Bomba, los controles de la bomba del motor están montados en un carro de 2 ruedas para mayor movilidad. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de largo (ACN31)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB457C.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 78
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente