Bomba centrífuga APV III (220 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV III (220 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV Serie Puma. Modelo: Puma III. Número de serie: U2218M. Tamaño: 2-3. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulg. Capacidad nominal: 220 gpm a 45 psi. Desplazamiento por revolución: 0,063 gal. La bomba APV Puma está diseñada para usarse en áreas de trabajo abiertas adyacentes a plantas de procesamiento industrial, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP124
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: U2218M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 220
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV III (220 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente