Bomba centrífuga APV III (5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV III (5 HP, 120 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Sanitaria Serie APV Puma III. Modelo: Puma III. Tamaño: 2-3. Número de serie: D398. Capacidad nominal: 240 gpm a 28 psi. Desplazamiento por revolución: 0,068 gal. Velocidad máxima: 3500 rpm. Diámetro del impulsor: 4-3/4 pulg. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. El APV Puma III está diseñado para su uso en áreas de trabajo abiertas adyacentes a operaciones de procesamiento de plantas industriales, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-5/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP129
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: D398
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 240
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.75
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 16.625
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV III (5 HP, 120 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente