Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga sanitaria APV Serie Puma. Modelo: III. Número de serie: U2221M. Capacidad: 200 gpm a 30 psi. Desplazamiento por revolución: 0,03 gal. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Brook Hansen de 5 pulgadas, 5 hp, 3460 rpm, 575 V, 4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba APV Puma está diseñada para usarse en áreas de trabajo abiertas adyacentes a plantas de procesamiento industrial, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP149
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: U2221M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Arroyo
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3460
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente