- Detalles del producto
Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1778M. Motor eléctrico Hawker Siddeley: 5 Hp, 3480 Rpm, 575 V, 4,9 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ENDX003
- Fabricante: APV
- Modelo: III
- Número de serie: U1778M
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Hawker Siddeley Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3480
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 4.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 28
- Ancho (pulgadas): 12.5
- Altura (pulgadas): 16.5
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!








































