Bomba centrífuga APV III

Bomba centrífuga APV III

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1776M. Tamaño: 2-2. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP127.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: U1776M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28.5
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV III
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente