Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP

Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP

Bomba Centrífuga APV Puma 3 hp, Acero Inoxidable. Tamaño: 2 1/2-2, Serie III, S/N: U5739M. Brook Crompton Parkinson, Ltd., motor, 3 hp, 3480 rpm, 575 voltios, 5,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 29 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX723b.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 2 - 2 1/2
  • Número de serie: U5739M
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente