Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP Modelo 2 - 1 ½

Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP Modelo 2 - 1 ½

Bomba Centrífuga APV Puma 3 hp. Acero inoxidable. Modelo 2 - 1 ½. Número de serie U7521M. Entrada 2 pulg. Salida 1,5 pulg. 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX735b.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2 - 1 1/2
  • Número de serie: U7521M
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP Modelo 2 - 1 ½
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente