APV Bomba Centrífuga Puma 3 HP Tamaño 3-2

APV Bomba Centrífuga Puma 3 HP Tamaño 3-2

Bomba APV Puma. Acero inoxidable. Tamaño: 3-2, Serie VI, S/N 20019. Motor Invensys, 5 hp, 3450 rpm, 575 voltios, 4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 26 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX691b.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: VI
  • Número de serie: 20019
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
APV Bomba Centrífuga Puma 3 HP Tamaño 3-2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente