Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2-1/2 - 2

Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2-1/2 - 2

Bomba Centrífuga APV Puma 7,5 hp. Acero inoxidable. Modelo 2-½ - 2. N/S U6399M. Entrada 2,5 pulg. Salida 2 pulg. 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX738b.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-1/2 - 2
  • Número de serie: U6399M
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2-1/2 - 2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente