Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2 - 2 ½

Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2 - 2 ½

Bomba Puma de acero inoxidable APV, tamaño: 2-2 1/2, S/N 1160. Motor Brook Crompton Parkinson, 7,5 hp, 3420 rpm, 575 voltios, 7,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 35 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX721b.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2 - 2 1/2
  • Número de serie: P1160
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Puma 7.5 HP Modelo 2 - 2 ½
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente