Bomba centrífuga APV Puma

Bomba centrífuga APV Puma

Bomba centrífuga APV Puma. Acero inoxidable. Modelo 2 - 2-½. N/S D1041. Entrada de 2,5 pulg. Salida de 2 pulg. 7,5 hp, 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX685.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2 - 2 1/2
  • Número de serie: D1041
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente