Bomba centrífuga APV Puma

Bomba centrífuga APV Puma

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: IV. S/N: 20046. Tamaño: 3-2. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 7 pulgadas, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 9,3-8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EQDNES5
  • Fabricante: APV
  • Modelo: IV
  • Número de serie: 20046
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente