Bomba centrífuga APV Puma Serie III - 5 HP

Bomba centrífuga APV Puma Serie III - 5 HP

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U22219M. Capacidad: 140 gpm a 35 psi. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Brook Hansen de 5 pulgadas, 5 hp, 3460 rpm, 575 V, 4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP150
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: U22219M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV Puma Serie III - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente