Bomba centrífuga APV serie Puma

Bomba centrífuga APV serie Puma

Bomba centrífuga APV Serie Puma. Modelo: V. S/N: U2222M. Tamaño: 2 ½. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Capacidad nominal 150 gpm. La bomba APV Puma está diseñada para usarse en áreas de trabajo abiertas adyacentes a plantas de procesamiento industrial, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP115.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-2 1/2
  • Número de serie: U2222M
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV serie Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente