Bomba centrífuga APV W70/30 (25 HP, 180 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV W70/30 (25 HP, 180 GPM máx.)

Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: W70/30. El caudal de la bomba nueva es de 180 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (1) 9 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Weg: 25 Hp, 3545 rpm, 208-230/460 V, 55/27,5 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada acme de 2-1/2 pulg. (1) Salida acme de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-5/8 pulgadas de alto (ACN72).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB280.10
  • Fabricante: APV
  • Modelo: W70/30
  • Número de serie: H7267
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 180
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 3545
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 55/27.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32.75
  • Ancho (pulgadas): 17.5
  • Altura (pulgadas): 16.625
  • ACN: 72
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV W70/30 (25 HP, 180 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente