Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2

Bomba centrífuga Crepaco. Modelo: 6V2. S/N: G-2023-90. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motores eléctricos Motor ilimitado, 3/1,5 hp, 3600/1800 rpm, 460 V, 3,9/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN25)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC083.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: G-2023-90
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV/Crepaco 6V2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente