Bomba centrífuga APV/Crepaco

Bomba centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 6V2. Número de serie: H-1137-93. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 6 pulg., 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulgadas. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto (ACN27a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC120.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: H-1137-93
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV/Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente