Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba centrífuga APV/Crepaco. Número de serie: 4-3721. Impulsor: 2-7/8 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Doerr, 1,0 hp, 3450 rpm, 208 V, 2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (2) accesorios ACME de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8026
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 4-3721
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV/Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente