Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 220 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-3/4 pulg. Motor eléctrico Louis Allis, 5 hp, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 7/8 pulgadas de ancho x 11-3/8 pulgadas de alto (ACN25).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8029
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 18-16295
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV/Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente