Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga serie montada en base horizontal Armstrong 4030 - Número de modelo: 3X2X10 4030, Número de serie: 587813, Construcción: BF-STD, Capacidad de la bomba: 200 GPM. La bomba ha sido renovada con pintura nueva. Baldor Motor Cat No: M3710T, Especificaciones: 376313Y659H1, HP: 7 1/2, Voltios: 230/460, Amperios: 20.4/10.2, Rpm: 1760, Marco: 213T, Hz: 60, Ph: 3, Ser F: 1.15, Código: J, Des: B, Clase: F, Clasificación: 40C AMB-Cont, Encl: TEFC. Recién Pintado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN414
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: 3X2X10 4030
  • Número de serie: 587813
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.4/10.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 287
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente