Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga de la serie montada en base horizontal Armstrong 4030 - Número de modelo: 3X2X10 4030, Número de serie: 672385, Construcción: BF-STD, Capacidad de la bomba: 168,1 GPM. La bomba ha sido repintada. Motor Baldor - Cat No: M3710T, Especificaciones: 376313Y659H1, HP: 7.5, Voltios: 208-230/460, AMPS: 20.4/10.2, Rpm: 1760, Marco: 213T, Hz: 60, Ph: 3, Ser F: 1.15 , Código: J, Des: B, Clase: F, Clasificación: 40C AMB-Cont, Encl: ODP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN415
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: 3X2X10 4030
  • Número de serie: 587873
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/240
  • Amperios de motor: 20.4/10.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 287
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente