Bomba centrífuga Armstrong 4300 (25 HP, 100 GPM máx.)

Bomba centrífuga Armstrong 4300 (25 HP, 100 GPM máx.)

Bomba centrífuga vertical en línea Armstrong. Modelo: 4300. S/N: 406278. Tamaño: 6x6x10. Capacidad: 100 gpm a 47 tdh. Motor industrial Baldor: 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 62/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas verticales en línea, al ser componentes integrales de las tuberías, eliminan la necesidad de bases intermedias, resortes, conectores de tuberías flexibles, lechada y alineación en el campo. Los únicos soportes necesarios son colgadores de tuberías. Impulsor de bronce completamente cerrado. El diseño de acoplamiento dividido permite el reemplazo del sello mecánico sin una costosa extracción del motor o la bomba de la tubería. Entradas: (1) puerto de entrada de 6 pulgadas. Salidas: (1) puerto de salida de 6 pulg. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP076.
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: 4300
  • Número de serie: 406278
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 62/31
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Armstrong 4300 (25 HP, 100 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente