Bomba centrífuga atlas

Bomba centrífuga atlas

Bomba centrífuga Atlas. Modelo 407059. N/S Y5854. Entrada/Salida 5 pulgadas, motor TEFC: 10 hp, 1745 rpm, 575 V, 10,4 amperios, estructura: 215 T. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP020.
  • Fabricante: Atlas
  • Modelo: 407059
  • Número de serie: Y5854
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga atlas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente