- Detalles del producto
Bomba centrífuga Aurora 341-BF (10 HP, 500 GPM máx.)
Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 341-BF. Número de serie: AS99-24739. Capacidad: 500 gpm @ 65 tdh. Motor eléctrico estadounidense, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 27,6-24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (H9).
- Cantidad en stock: KWBF750K
- Fabricante: Aurora
- Modelo: 341-BF
- Número de serie: AS99-24739
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 500
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 3500
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 27.6-24.4/12.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215JM
- Longitud (Pulgadas): 26
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 18
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















