Bomba centrífuga Aurora 341A (3 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora 341A (3 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora - Número de serie: 01-369092, Tipo: 341A, Tamaño: 1.5x2x9A, GPM: 60, Pies de cabeza: 68, RPM: 1750. Equipado con bronce de hierro fundido. Motor eléctrico Marathon: Cat No: M314, Modelo: 8VJ182TTDR7350AT L, Fr: 182JMV, Ph: 3, Tipo: TDR, AmB: 40 C, Ins: B, Servicio: Cont, HZ: 60, HP: 3, RPM: 1730 , Voltios: 208-230/460, Fla: 0.4-9/4.5, SF: 1.15, Código: J
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF08
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 341A
  • Número de serie: 01-369092
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182JMV
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 26
  • Peso libras): 238
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora 341A (3 HP, 60 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente