Bomba centrífuga Aurora 341A 3x4x9B (7,5 HP, 560 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora 341A 3x4x9B (7,5 HP, 560 GPM máx.)

Bomba centrífuga de succión final Aurora. Modelo: 341A 3x4x9B, Número de serie: 19-563942. Tipo: Acoplamiento cerrado/Succión final. Material de fundición: hierro fundido. Impulsor: Bronce. Manga del eje: Bronce. Conexiones Clase 125 lbs Bridas. Tamaño del impulsor (pulg.): 9 diá. Especificaciones del motor: HP: 7,5, RPM: 1800, voltaje: 230/460, tamaño del marco: 213JM, amperios de carga completa: 10,1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS51
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 341A 3x4x9B
  • Número de serie: 19-563942
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 560
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 24.4/12.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora 341A 3x4x9B (7,5 HP, 560 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente