Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 CV)

Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 CV)

Bombas centrífugas Aurora. S/N: 91-02312 2. Tipo: 341A-BF. Tamaño: 2x2.5x9. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 7 pulg., 20 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 49,8/24,9 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP517-02
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 341A-BF
  • Número de serie: 91-02312 2
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente