Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 HP, 750 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 HP, 750 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 341A-BF. Falta la carcasa de la bomba. El caudal de la bomba nueva es de 750 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Leeson de 6 pulgadas, 20 hp, 3530 rpm, 208-230/460 V, 54-48/24 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750J
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 341A-BF
  • Número de serie: AS-30114
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3530
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 54-48/24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Pump Housing Missing
Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 HP, 750 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente