Bomba centrífuga Aurora 341A BF

Bomba centrífuga Aurora 341A BF

Bomba centrífuga Aurora. Número de serie: 02-450295. Tipo: 341A BF. Tamaño: 5x6x11. El caudal de la bomba nueva es de 840 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico de 15 CV, 1750 rpm, 230/460V. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Peso estimado: 480 libras. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN37)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP281C
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 341A-BF
  • Número de serie: 02-450295
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora 341A BF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente