Bomba centrífuga Aurora 344A-BF (145 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora 344A-BF (145 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 344A-BF. Número de serie: 97-17021-2. Tamaño: 1.5x2x12. El caudal de la bomba nueva es de 145 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1.750 rpm. Diámetro del eje: 1 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto (ACN20a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB518.-02
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 344A-BF
  • Número de serie: 97-17021-2
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 145
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 16.5
  • Altura (pulgadas): 15.5
  • ACN: 20a
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora 344A-BF (145 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente