Bomba Centrífuga Aurora 3x4x12 - 25 HP

Bomba Centrífuga Aurora 3x4x12 - 25 HP

(1) Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 344-BF. Número de serie: AS226A2. Tamaño: 3x4x12. Capacidad: 400 gpm a 135 pies. Motores eléctricos Unimount de EE. UU., 25 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 66,0-59,0/29,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Cantidad disponible: 1. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto (ACN49)(H9/5L)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS231.17
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 344-BF
  • Número de serie: AS226A2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Aurora 3x4x12 - 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente