Bomba Centrífuga Aurora (40 HP)

Bomba Centrífuga Aurora (40 HP)

Bomba centrífuga Aurora. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 12 pulgadas, 40 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 94,8/17,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 5 pulgadas Salidas: (1) 4 pulgadas Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS226B.
  • Fabricante: Aurora
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 12
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 94.8/17.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 23.5
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Aurora (40 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente