Bomba centrífuga Aurora 411-BF (20 HP, 578 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora 411-BF (20 HP, 578 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora. Tipo: 411 BF. N.º: 89-13246. Tamaño: 4 x 5 x 11 C. Capacidad: 578 galones por minuto a 80 pies. Diámetro máximo del impulsor: 11 pulg. Las aplicaciones típicas incluyen: refrigeración y calefacción en servicio de aire acondicionado, servicio de alimentación de calderas, servicio de condensado y servicio de agua a alta presión. Motor de CA Magnetek, 20 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 53-50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. Salida: (1) 6 pulg. de diámetro. Dimensiones generales: 6 pies 1 pulg. de largo x 4 pies 5 pulg. de ancho x 3 pies 3 pulg. de alto (H9) (ACN95).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPP910.1
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 411-BF
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 578
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 11
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 53-50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 39
  • ACN: 95
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora 411-BF (20 HP, 578 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente