Bomba centrífuga Aurora OJ (10 HP, 450 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora OJ (10 HP, 450 GPM máx.)

Bomba centrífuga de carcasa dividida Aurora. S/N: 77165. Tipo: 0-J. Tamaño: 4Sx5. Capacidad: 450 gpm a 61 tdh. Motor electrodinámico, 10 hp, 1745/1740 rpm, 220/440-208/416 V, 26/13-28/14 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 5 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 24.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM018.
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: O-J
  • Número de serie: 77165
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 450
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1745/1740
  • Voltaje del motor: 220/440-208/416
  • Amperios de motor: 26/13-28/14
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora OJ (10 HP, 450 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente