Bomba centrífuga Aurora

Bomba centrífuga Aurora

Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 96-15015. Tipo: 344A BF. Tamaño: 5x6x9.9. El caudal de la bomba nueva es de 835 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Marathon de 5 pulg., 20/15 hp, 1750/1460 rpm, 208-230/460; 190/380 V, 56,4-53/26,5; 48/24 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (H9/5F).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP404D
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 96-15015
  • Número de serie: 344A BF
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Aurora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente