Bomba centrífuga BAC 300517 (2 HP, 304 GPM máx.)

Bomba centrífuga BAC 300517 (2 HP, 304 GPM máx.)

Bomba centrífuga BAC (2HP, 230/460-3-60, 1750, 6X12-V, 8.5X9-1500)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP25
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 300517
  • Número de serie: RRM0420004
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 304
  • RPM de velocidad máxima: 1,746
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Motor Data Plate
Bomba centrífuga BAC 300517 (2 HP, 304 GPM máx.)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente