Bomba centrífuga Bell & Gossett 11/4BC-75/8-BF (35 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett 11/4BC-75/8-BF (35 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 11/4BC-75/8-BF. S/N: 1203461. Id. Número: M38. Capacidad: 35 gpm a 60 tdh. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP404E
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 11/4BC-75/8-BF
  • Número de serie: 1203461
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 35
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.4/2.2
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett 11/4BC-75/8-BF (35 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente