Bomba centrífuga Bell & Gossett 1x1-1/2X6QT (7,5 HP, 100 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett 1x1-1/2X6QT (7,5 HP, 100 GPM máx.)

1995 Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531. Modelo: 1x1-1/2X6QT. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tipo de junta: junta tórica. Construcción de la bomba: SC 6.375. Motor estadounidense, 7,5 hp, 3465 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Válvula electroneumática MAC, Modelo: 45a-fa1-daaa-2cm, Válvula de alivio de presión Konkle, Modelo: 20-E01-MG. Válvula de bola Marwin. Entrada: (1) 1,5 pulgadas NPT (hembra). Salidas: (1) conector de liberación de presión de 1 pulg. NPT (macho), (1) 1,5 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 11-1/2 pulgadas de alto (ACN44).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC187.2
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 1x1-1/2X6QT
  • Número de serie: 1906828
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 3: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3465
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.2/9.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28.5
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 23.5
  • ACN: 44
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett 1x1-1/2X6QT (7,5 HP, 100 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente