- Detalles del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett (25 HP, 1000 GPM máx.)
Bomba centrífuga Bell & Gossett ITT Industries. Número de modelo: C040459-01 C70. Capacidad: 1000 gpm. Tamaño: 1531 BF. Presión máxima de trabajo: 175. Motor eléctrico Emerson: 25 hp, 1770 rpm, 68-61/31 amperios, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entrada: puerto de succión de 6 pulgadas. Salida: Puerto de descarga de 5 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (H9/5F).
- Cantidad en stock: MDFC052.1a
- Fabricante: Bell & Gossett
- Número de serie: C040459-01 C70
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 1000
- RPM de velocidad máxima: 175
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Emerson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
- RPM del motor: 1770
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 68-61/31
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 20
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

























