Bomba centrífuga Bell & Gossett (40 HP)

Bomba centrífuga Bell & Gossett (40 HP)

(2) Bombas centrífugas Bell and Gossett con motores Teco-Westinghouse, 40 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 94/47 amperios, 60 Hz, trifásicas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI641B
  • Fabricante: Bell & Gossett
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 94/47
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett (40 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente