Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 153111/ 4BC71/2BF. S/N: 890075. Motor Marathon, 1-1/2 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 4.8-4.8/2.4 FLA, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 29 gpm a 59,4 pies de altura. Entrada/salida: 1-1/2 pulg. de entrada fpt, ​​1 pulg. de salida fpt. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK007.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 153111/ 4BC71/2BF.
  • Número de serie: 890075
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente