Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 2-1/2BB. S/N: 1454047. Capacidad de la bomba: 188 gpm a 60 pies de altura. MAWP: 175 psi. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 280-230/460 V, 24-22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP093.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 2-1/2BB
  • Número de serie: 1454047
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente