Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett

Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 11/4BC-75/8-BF. Diámetro del impulsor: 7-3/4 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 35 gpm con la potencia y presión requeridas. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Motor eléctrico Century, 1-1/2 hp, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión FNPT. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP404
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 11/4BC-75/8-BF
  • Número de serie: 1203461
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente