Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo 1510-1.25AC-6BF. S/N 1936638. Capacidad: 75 gpm a 180 tdh. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 hp, 3470 rpm, 208-230/460 V, 20-18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen: sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, aumento de presión industrial y aplicaciones de bombeo generales. Alta eficiencia, bajos costos operativos y fácil mantenimiento. Entradas: 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 5a.MFBB1.0
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1510-1.25AC-6BF
  • Número de serie: 1936638
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente