Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 1-1/4AC. S/N: 1405322. Capacidad: 40 gpm @ 37 tdh. Motor Century E-Plus, 1,0 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2,7/1,35 amperios. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM105B.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1/4AC
  • Número de serie: 1405322
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente